PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1441368
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151856724
Sonepar Artikelnummer
121335919
Hersteller Artikelnummer
1441368
Hersteller Typ
BC 107,6-KIT-U11-7035+4SPTA10
Hersteller Artikel Nr.:
1441368
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, zur Montage auf Tragschiene, mit transparenter Schwenkdeckel, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, Leiterplattenfläche: 8300 mm²


