PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202524
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626141749
Sonepar Artikelnummer
121355795
Hersteller Artikelnummer
2202524
Hersteller Typ
ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202524
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.113 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und Anschlusstechnik, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5


