PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202527
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626141770
Sonepar Artikelnummer
121355798
Hersteller Artikelnummer
2202527
Hersteller Typ
ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202527
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.089 kg
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Funktions-Erdkontakt, mit 7U Lock-and-Release-System, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 18,9 mm, Höhe: 113,3 mm, Tiefe: 76,5 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)


