PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202528
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626141787
Sonepar Artikelnummer
121355799
Hersteller Artikelnummer
2202528
Hersteller Typ
UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202528
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.184 kg
Strangprofilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 104 mm, Höhe: 127,8 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 100 mm, Leiterplattenfläche: 8630 mm²


