PHOENIX CONTACT - Gehäuse-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202529
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626141794
Sonepar Artikelnummer
121355800
Hersteller Artikelnummer
2202529
Hersteller Typ
EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202529
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg
Tragschienengehäuse, Breite: 45 mm, Höhe: 75,4 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)


