PHOENIX CONTACT - Gehäuseabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201799
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 18.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356911603
Sonepar Artikelnummer
121355657
Hersteller Artikelnummer
2201799
Hersteller Typ
ME-IO 18,8 C 2U 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2201799
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
18.9 mm
Höhe:
21.8 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


