PHOENIX CONTACT - Gehäuseabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201802
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 18.9 mm
Höhe - 43.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356911634
Sonepar Artikelnummer
121355660
Hersteller Artikelnummer
2201802
Hersteller Typ
ME-IO 18,8 C 4U 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2201802
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
18.9 mm
Höhe:
43.8 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


