PHOENIX CONTACT - Gehäuseabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202582
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 18.9 mm
Höhe - 21.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626146232
Sonepar Artikelnummer
121355817
Hersteller Artikelnummer
2202582
Hersteller Typ
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2202582
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
18.9 mm
Höhe:
21.9 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


