PHOENIX CONTACT - Gehäuseabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202662
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 56.88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626218762
Sonepar Artikelnummer
121355839
Hersteller Artikelnummer
2202662
Hersteller Typ
ME-IO 56,4 C 10U 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2202662
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
56.88 mm
Höhe:
109.8 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
29.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


