PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1538952
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 90.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923011601
Sonepar Artikelnummer
121338168
Hersteller Artikelnummer
1538952
Hersteller Typ
ME MAX 90 DKL TRANS
Hersteller Artikel Nr.:
1538952
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
90.4 mm
Höhe:
75.25 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.012 kg


