PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2199236
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 22.6 mm
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356344203
Sonepar Artikelnummer
121355233
Hersteller Artikelnummer
2199236
Hersteller Typ
ME MAX 22,5 F/SF-DKL TRANS
Hersteller Artikel Nr.:
2199236
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
61 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


