PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200045
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 17.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356498555
Sonepar Artikelnummer
121355260
Hersteller Artikelnummer
2200045
Hersteller Typ
BC 17,8 DKL S KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200045
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
17.8 mm
Höhe:
45 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.004 kg


