PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200722
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 107.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356661218
Sonepar Artikelnummer
121355383
Hersteller Artikelnummer
2200722
Hersteller Typ
BC 107,6 DKL R BK
Hersteller Artikel Nr.:
2200722
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
107.6 mm
Höhe:
45 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.014 kg


