PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201936
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 67.8 mm
Höhe - 75.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939034
Sonepar Artikelnummer
121355720
Hersteller Artikelnummer
2201936
Hersteller Typ
ME MAX 67,5 DKL TRANS
Hersteller Artikel Nr.:
2201936
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
67.8 mm
Höhe:
75.25 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


