PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203632
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626408859
Sonepar Artikelnummer
121356001
Hersteller Artikelnummer
2203632
Hersteller Typ
BC 35,6 DKL R KMGY ICM-1
Hersteller Artikel Nr.:
2203632
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35.6 mm
Höhe:
45 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.006 kg


