PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203640
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 17.8 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626408897
Sonepar Artikelnummer
121356005
Hersteller Artikelnummer
2203640
Hersteller Typ
BC 17,8 DKL R KMGY LDE-1
Hersteller Artikel Nr.:
2203640
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
17.8 mm
Höhe:
45 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.004 kg


