Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2890386

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356079266

Sonepar Artikelnummer

121358274

Hersteller Artikelnummer

2890386

Hersteller Typ

ME MAX 22,5 DKL TRANS

Hersteller Artikel Nr.:

2890386

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Tragschienengehäuse, Deckel, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,25 mm, Tiefe: 5,5 mm, Farbe: transparent