PHOENIX CONTACT - Gehäusedeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2896432
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 53.6 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356103183
Sonepar Artikelnummer
121358341
Hersteller Artikelnummer
2896432
Hersteller Typ
BC 53,6 DKL R KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2896432
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
53.6 mm
Höhe:
45 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.007 kg


