Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012037

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626488837

Sonepar Artikelnummer

121321215

Hersteller Artikelnummer

1012037

Hersteller Typ

HBUS 35,6-16P-2S OT BK

Hersteller Artikel Nr.:

1012037

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Oberteil, Höhe: 13,6 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)