PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1494976
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151942762
Sonepar Artikelnummer
121337045
Hersteller Artikelnummer
1494976
Hersteller Typ
UCS HH-HS 125-87 7035
Hersteller Artikel Nr.:
1494976
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
125 mm
Höhe:
87 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
21.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.031 kg


