Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2201157

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356733366

Sonepar Artikelnummer

121355484

Hersteller Artikelnummer

2201157

Hersteller Typ

HBUS 35,6-16P-1S OT BK

Hersteller Artikel Nr.:

2201157

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Oberteilschale, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)