PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203351
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626427683
Sonepar Artikelnummer
121355914
Hersteller Artikelnummer
2203351
Hersteller Typ
UCS HH 145-125 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203351
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
145 mm
Höhe:
125 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
21.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.110 kg


