PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203356
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 237 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626427720
Sonepar Artikelnummer
121355918
Hersteller Artikelnummer
2203356
Hersteller Typ
UCS HH 237-195 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203356
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
237 mm
Höhe:
195 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
21.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.220 kg


