PHOENIX CONTACT - Gehäusehalbschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2279392
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 16.3 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356306430
Sonepar Artikelnummer
121356185
Hersteller Artikelnummer
2279392
Hersteller Typ
ME MAX 22,5 GEH-R G U-U1 BU
Hersteller Artikel Nr.:
2279392
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
16.3 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Tiefe:
112.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg


