PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029844
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 45.1 mm
Höhe - 75.26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531885
Sonepar Artikelnummer
121321937
Hersteller Artikelnummer
1029844
Hersteller Typ
EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
1029844
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
45.1 mm
Höhe:
75.26 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
36.95 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.019 kg


