PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046365
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 107.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626640723
Sonepar Artikelnummer
121322187
Hersteller Artikelnummer
1046365
Hersteller Typ
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
1046365
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
107.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
54.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.051 kg


