PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069915
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 90.1 mm
Höhe - 75.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626746098
Sonepar Artikelnummer
121322973
Hersteller Artikelnummer
1069915
Hersteller Typ
EH 90-C DS/ABS-PC GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
1069915
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
90.1 mm
Höhe:
75.27 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
36.95 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


