PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071054
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 52.6 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626750293
Sonepar Artikelnummer
121323042
Hersteller Artikelnummer
1071054
Hersteller Typ
EH 52,5-C SS/ABS-PC GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
1071054
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
52.6 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
36.95 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.021 kg


