PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076892
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 50.1 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626785646
Sonepar Artikelnummer
121323299
Hersteller Artikelnummer
1076892
Hersteller Typ
ICS50-C100X12-9005
Hersteller Artikel Nr.:
1076892
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
50.1 mm
Höhe:
100 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
14.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


