PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200323
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563888
Sonepar Artikelnummer
121355306
Hersteller Artikelnummer
2200323
Hersteller Typ
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200323
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


