PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200336
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 52.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356910163
Sonepar Artikelnummer
121355319
Hersteller Artikelnummer
2200336
Hersteller Typ
EH 52,5-C CS/ABS BK9005
Hersteller Artikel Nr.:
2200336
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
52.6 mm
Höhe:
75 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
36.95 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.024 kg


