PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200523
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 90.4 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606066
Sonepar Artikelnummer
121355342
Hersteller Artikelnummer
2200523
Hersteller Typ
ME 90 OT-1MSTBO KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200523
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
90.4 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


