PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201451
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 161.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356806220
Sonepar Artikelnummer
121355544
Hersteller Artikelnummer
2201451
Hersteller Typ
BC 161,6 OT 002000 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2201451
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
161.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
54.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.053 kg


