PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203883
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 25 mm
Höhe - 101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626465586
Sonepar Artikelnummer
121356052
Hersteller Artikelnummer
2203883
Hersteller Typ
ICS25-TL100X12-7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203883
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
101 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
14.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


