PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2707495
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918900632
Sonepar Artikelnummer
121357500
Hersteller Artikelnummer
2707495
Hersteller Typ
ME 22,5 OT-1MSTBO BK
Hersteller Artikel Nr.:
2707495
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


