PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2707741
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918905064
Sonepar Artikelnummer
121357503
Hersteller Artikelnummer
2707741
Hersteller Typ
ME 22,5 OT-1MSTBO SET
Hersteller Artikel Nr.:
2707741
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil, 1 Stk. Leiterplatten-Grundleiste (4-polig) und 1 Stk. Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss (4-polig), Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)


