PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2707754
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918905057
Sonepar Artikelnummer
121357504
Hersteller Artikelnummer
2707754
Hersteller Typ
ME 45 OT-1MSTBO SET
Hersteller Artikel Nr.:
2707754
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.041 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil, 2 Stk. Leiterplatten-Grundleisten (4-polig) und 2 Stk. Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss (4-polig), Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)


