PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2707767
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918905040
Sonepar Artikelnummer
121357505
Hersteller Artikelnummer
2707767
Hersteller Typ
ME 22,5 OT-3MSTBO SET
Hersteller Artikel Nr.:
2707767
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil, 6 Stk. Leiterplatten-Grundleisten (4-polig) und 6 Stk. Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss (4-polig), Breite: 22,6 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 60,15 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)


