PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2709121
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918847531
Sonepar Artikelnummer
121357533
Hersteller Artikelnummer
2709121
Hersteller Typ
ME 22,5 OT-MSTBO RD
Hersteller Artikel Nr.:
2709121
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
3001
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


