PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2709639
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 35.2 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918902414
Sonepar Artikelnummer
121357546
Hersteller Artikelnummer
2709639
Hersteller Typ
ME 35 OT-MSTBO GN
Hersteller Artikel Nr.:
2709639
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
35.2 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


