PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2853255
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 45.2 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918425814
Sonepar Artikelnummer
121358052
Hersteller Artikelnummer
2853255
Hersteller Typ
ME 45 OT-MKDSO KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2853255
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
45.2 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


