PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2853734
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918450144
Sonepar Artikelnummer
121358060
Hersteller Artikelnummer
2853734
Hersteller Typ
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2853734
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und 4 Stk. Leiterplattenklemmen (4-polig) mit Schraubanschluss, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)


