PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2869032
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918920579
Sonepar Artikelnummer
121358214
Hersteller Artikelnummer
2869032
Hersteller Typ
ME 45 OT-MSTBO SET KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2869032
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.091 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil, 8 Stk. Leiterplatten-Grundleisten (4-polig) und 8 Stk. Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss (4-polig), Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)


