PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906814
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 12.6 mm
Höhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918126445
Sonepar Artikelnummer
121359240
Hersteller Artikelnummer
2906814
Hersteller Typ
ME 12,5 OT-MSTBO GN
Hersteller Artikel Nr.:
2906814
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
12.6 mm
Höhe:
99 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
45.85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


