PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2909345
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918163327
Sonepar Artikelnummer
121359676
Hersteller Artikelnummer
2909345
Hersteller Typ
ME 45 OT-MKDSO SET
Hersteller Artikel Nr.:
2909345
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und 8 Stk. Leiterplattenklemmen (4-polig) mit Schraubanschluss, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)


