PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2914181
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918953300
Sonepar Artikelnummer
121359936
Hersteller Artikelnummer
2914181
Hersteller Typ
ME 17,5 OT-MSTBO SET KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2914181
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg
Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil, 4 Stk. Leiterplatten-Grundleisten (3-polig) und 4 Stk. Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss (3-polig), Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)


