Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225275

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151316686

Sonepar Artikelnummer

121327059

Hersteller Artikelnummer

1225275

Hersteller Typ

ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1

Hersteller Artikel Nr.:

1225275

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85480090

Gewicht:

0.044 kg

Tragschienengehäuse, 10U Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Gehäuseabdeckung, Breite: 56,88 mm, Höhe: 109,8 mm, Tiefe: 29,5 mm