Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1357462

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151987909

Sonepar Artikelnummer

121328960

Hersteller Artikelnummer

1357462

Hersteller Typ

ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035

Hersteller Artikel Nr.:

1357462

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.036 kg

Tragschienengehäuse, Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Breite: 50,1 mm, Höhe: 122,5 mm, Tiefe: 14,35 mm