Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gehäuserahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gehäuserahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1524243

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151990657

Sonepar Artikelnummer

121337737

Hersteller Artikelnummer

1524243

Hersteller Typ

MCS-78X64-C-D-5015

Hersteller Artikel Nr.:

1524243

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Gehäuserahmen, Designelement mit Beschriftungsfeld, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)