PHOENIX CONTACT - Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050448
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 71.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
960 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626667201
Sonepar Artikelnummer
121322430
Hersteller Artikelnummer
1050448
Hersteller Typ
BC 71,6 UT HBUS BU5015 VPE160
Hersteller Artikel Nr.:
1050448
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
71.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Tiefe:
48.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.042 kg


